Beli senso stihl besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Capacity: 0.55L
- Dimension: 41x26.5x29.5mm
- Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
- Chain Oil Capacity: 0.26L
- Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
- Sproket: 7T
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A5-S (Map File)Deskripsi:The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.atribut:
- Size: A5-S
- Type: Vertical type
- Storage Dimension (mm): 15
- Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
- Storable Sheet Number: 150
- Binding Specification: 80mm pitch
- Eco Mark Certification Number: 17 112 157
- Filing Thickness (mm): 15
- Height (mm): 220
- Hole Intervals (mm): 80
- Kinds: Flat file
- Number of Holes: 2
- Outer Width (mm): 164
- Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
- Spine Width (mm): 18
- Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
- Width (mm): 231
- EFCO Gergaji Mesin Seri MT6500Deskripsi:Efco MT6500 merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan mesin 2-tak yang mempunyai daya 4.7 HP dan kapasitas silinder 63.4 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien karena mesin ini menggunakan bar hardnose oregon 20 inci dan rantai 3/8 inci bermaterial baja yang kuat dan awet. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 800 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 50:1. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 450 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 0.8
- Cylinder Capacity (cc): 63.4
- Bar Type: 16\"x18\"x20\"x24\"
- Dimensions (mm): 48x35
- Maximum Electricity (kW): 3.5
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle IIatribut:
- Body Material: Stainless steel
- Size (cm): 30
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- HighPoint Monza Resto Table RT2O80 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 75x80x80cm
- Melzer Gergaji Mesinatribut:
- Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
- Oil Mixing Ratio: 25:1
- Idling Speed (rpm): 3000-3200
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
Daftar Harga senso stihl besar Terbaru January 2026
| FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.499.900 |
| YASUKA Gergaji Mesin | Rp4.899.900 |
| Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp2.699.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| Stihl Chain Saw | Rp3.399.900 |
| RYU Gergaji Mesin Bensin Steel | Rp2.399.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A5-S (Map File) | Rp15.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| RYOBI Chain Saws (Gergaji Mesin) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102540086-1.jpg)

/P102093412-4.jpg)
/P101578644-1.jpg)


/P101578422-1.jpg)
/P101509013-4.jpg)

/P101004294-1.jpg)